コンタクト数4
行数1
オス・メスメス
ピッチ(mm)2.54
取付方式ケーブルマウント
ボディ向きストレート
端子種別IDC
定格電流(A)5
コンタクトめっき錫
シリーズMTA-100
動作温度範囲(℃)-55〜+105
定格電圧(V)250 ac
材質(ハウジング)ナイロン
仕様TE Connectivity MTA-100 IDCフィードスルーコネクタ. IDCコンタクトが組み込まれた2.54 mmセンターライン付きMTA-100 IDCフィードスルーコネクタ。 このMTA-100 IDCフィードスルーコネクタはエンドツーエンドでスタッキング可能であり、誤かん合防止のため、ハウジングにリブが成形されています。 品番 X-640620-X 、 X-640621-X 、 X-641653-X のMTA-100 IDCコネクタには、極性タブが付いていません。 品番 X-644540-X 、 X-644563-X のMTA-100 IDCコネクタには、極性タブが付いています。 かん合コネクタについては、代表品番 : 535-5080 535-5080 、 : 719-6470 719-6470 、及び : 361-7033 361-7033 を確認してください