仕様TE Connectivity MTA-156 IDC閉端ポストコネクタアセンブリ. 3.96 mmのセンターライン付きMTA-156 IDC閉端ポスト電線対電線プラグスタイルコネクタアセンブリです。 これらのMTA-156 IDC閉端ポスト電線対電線プラグコネクタは、極性化 / ラッチ付き白色UL 94V-2ハウジングを備えているので、確実なかん合とロックランスでコンタクトを保持します。 品番X-641435-Xは18 AWGのワイヤサイズに対応 品番X-641436-Xは20 AWGのワイヤサイズに対応 品番X-641437-Xは22 AWGのワイヤサイズに対応
取付方式ケーブルマウント
ピッチ(mm)3.96
シリーズMTA-156
定格電圧(V)600 ac
端子種別IDC
定格電流(A)7
材質(ハウジング)ナイロン
行数1
コンタクト数2
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-55〜+105
オス・メスオス
ボディ向きライトアングル
コンタクトめっき錫