曜日別特売
3-641437-2 TE Connectivity IDCコネクタ MTA-156シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 47255049

TE Connectivity IDCコネクタ MTA-156シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1袋(10個)
コンタクト数2
内容量1袋(10個)注文コード47255049品番3-641437-2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様TE Connectivity MTA-156 IDC閉端ポストコネクタアセンブリ. 3.96 mmのセンターライン付きMTA-156 IDC閉端ポスト電線対電線プラグスタイルコネクタアセンブリです。 これらのMTA-156 IDC閉端ポスト電線対電線プラグコネクタは、極性化 / ラッチ付き白色UL 94V-2ハウジングを備えているので、確実なかん合とロックランスでコンタクトを保持します。 品番X-641435-Xは18 AWGのワイヤサイズに対応 品番X-641436-Xは20 AWGのワイヤサイズに対応 品番X-641437-Xは22 AWGのワイヤサイズに対応取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)3.96シリーズMTA-156定格電圧(V)600 ac端子種別IDC定格電流(A)7行数1材質(コンタクト)銅合金コンタクト数2RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+105オス・メスオスボディ向きライトアングルコンタクトめっき
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする