TE Connectivity IDCコネクタ MTA-156シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) コンタクト数3 注文コード47255085 品番3-641436-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はコンタクト数・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る
仕様TE Connectivity MTA-156 IDC閉端ポストコネクタアセンブリ. 3.96 mmのセンターライン付きMTA-156 IDC閉端ポスト電線対電線プラグスタイルコネクタアセンブリです。 これらのMTA-156 IDC閉端ポスト電線対電線プラグコネクタは、極性化 / ラッチ付き白色UL 94V-2ハウジングを備えているので、確実なかん合とロックランスでコンタクトを保持します。 品番X-641435-Xは18 AWGのワイヤサイズに対応 品番X-641436-Xは20 AWGのワイヤサイズに対応 品番X-641437-Xは22 AWGのワイヤサイズに対応 取付方式ケーブルマウント ピッチ(mm)3.96 シリーズMTA-156 定格電圧(V)600 ac 端子種別IDC 定格電流(A)7 行数1 材質(コンタクト)銅合金 コンタクト数3 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-55〜+105 オス・メスオス ボディ向きライトアングル コンタクトめっき

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする