仕様TE Connectivity MTA-156 IDC閉端ポストコネクタアセンブリ. 3.96 mmのセンターライン付きMTA-156 IDC閉端ポスト電線対電線プラグスタイルコネクタアセンブリです。 これらのMTA-156 IDC閉端ポスト電線対電線プラグコネクタは、極性化 / ラッチ付き白色UL 94V-2ハウジングを備えているので、確実なかん合とロックランスでコンタクトを保持します。 品番X-641435-Xは18 AWGのワイヤサイズに対応 品番X-641436-Xは20 AWGのワイヤサイズに対応 品番X-641437-Xは22 AWGのワイヤサイズに対応取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)3.96シリーズMTA-156定格電圧(V)600 ac端子種別IDC定格電流(A)7材質(ハウジング)ナイロン行数1コンタクト数4RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+105オス・メスオスボディ向きライトアングルコンタクトめっき錫