NSK(日本精工)
シーブベアリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
外径D(Φmm)
68
注文コード
47255381
品番
RS-5008DSNRS5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,400
この商品は
外径D
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
40
外径D(Φmm)
68
幅B(mm)
38
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
JIS等級
0
基本定格荷重Cr(N)
79500
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
止め輪付き
軌道輪形状
円筒ころ軸受
軌道輪列数
複列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方