NSK(日本精工)
ステンレスベアリング 6800番台 開放形・オープン形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
47256325
品番
SS6805-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,570
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
食品機械、洗浄装置、化学用設備、漁業用機械その他、高湿度環境下で使用される装置
内径d(Φmm)
25
外径D(Φmm)
37
幅B(mm)
7
質量(g)
21
材質(本体)
ステンレス
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
18000
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
22000
JIS等級
0
基本定格荷重Cor(N)
3150
基本定格荷重Cr(N)
4500
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
ステンレス
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方