TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity RFターミネータ, BNC, プラグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
仕様
インタフェースタイプ:BNCオス・メス:オスボディ向き:ストレート取り付けタイプ:ケーブルマウントインピーダンス:75Ωボディめっき:金動作周波数:0 → 1GHzコンタクト材質:真鍮コンタクトめっき:金BNCターミネータ(greenpar)
注文コード
47257359
品番
1-1337470-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インタフェースタイプ:BNC
オス・メス:オス
ボディ向き:ストレート
取り付けタイプ:ケーブルマウント
インピーダンス:75Ω
ボディめっき:金
動作周波数:0 → 1GHz
コンタクト材質:真鍮
コンタクトめっき:金
BNCターミネータ(greenpar)
RoHS指令(10物質対応)
対応