TE Connectivity RFターミネータ, BNC, プラグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様インタフェースタイプ:BNCオス・メス:オスボディ向き:ストレートインピーダンス:50Ω定格電力平均:1Wコンタクト材質:真鍮コンタクトめっき:金TE Connectivity 50 Ω RF同軸BNCターミネータプラグコネクタ. RF同軸BNCターミネータプラグコネクタです。抵抗器仕様は1 W 50 Ωとなっています。 このRF同軸BNCプラグターミネータは、ニッケルめっきのボディ及び金のセンターコンタクトを備え、品番820-7791及び821-2567には、スタッドサイズ# 4の導電性テザーが付属しています。 注文コード47257395 品番1-5221629-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る
仕様
インタフェースタイプ:BNC
オス・メス:オス
ボディ向き:ストレート
インピーダンス:50Ω
定格電力平均:1W
コンタクト材質:真鍮
コンタクトめっき:金
TE Connectivity 50 Ω RF同軸BNCターミネータプラグコネクタ. RF同軸BNCターミネータプラグコネクタです。抵抗器仕様は1 W 50 Ωとなっています。 このRF同軸BNCプラグターミネータは、ニッケルめっきのボディ及び金のセンターコンタクトを備え、品番820-7791及び821-2567には、スタッドサイズ# 4の導電性テザーが付属しています。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする