内容量1個
仕様オス・メス:メスコンタクト材質:リン酸銅コンタクトめっき:ニッケルの上に錫コンタクト数:72ピッチ:2.54mm取り付けタイプ:スルーホール端子方法:はんだハウジング材質:液晶ポリマー動作温度 Max:+105℃TE Connectivity MICRO-EDGE SIMMソケット. MICRO-EDGE SIMMメモリカードソケットは、破損を低減するメタルラッチと耐熱性のあるLCPハウジングを備えています。 これらの基板スルーホール実装MICRO-EDGE SIMMソケットは中心間ピッチ1.27 mmで、正確な挿入を可能にする低挿入力、センターポスト、正極性を特徴としています。 品番 ; 681-2304 681-2304 、 ; 718-4739 718-4739 、 ; 717-6696 717-6696 のMICRO-EDGE SIMMソケットの極性化は右です。 品番 ; 681-2307 681-2307 、 ; 718-4736 718-4736 、 ; 745-5047 745-5047 のMICRO-EDGE SIMMメモリカードソケットの極性化は左です。
注文コード47257709
品番5822134-3