TE Connectivity SIMMソケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ジェンダー:メスボディ向き:ストレートコンタクト材質:リン酸銅コンタクトめっき:ニッケルの上に錫コンタクト数:80ピッチ:2.54mm取り付けタイプ:スルーホール端子方法:はんだハウジング材質:液晶ポリマー動作温度 Max:+105℃TE Connectivity MICRO-EDGE SIMMソケット. MICRO-EDGE SIMMメモリカードソケットは、破損を低減するメタルラッチと耐熱性のあるLCPハウジングを備えています。 これらの基板スルーホール実装MICRO-EDGE SIMMソケットは中心間ピッチ1.27 mmで、正確な挿入を可能にする低挿入力、センターポスト、正極性を特徴としています。 品番 ; 681-2304 681-2304 、 ; 718-4739 718-4739 、 ; 717-6696 717-6696 のMICRO-EDGE SIMMソケットの極性化は右です。 品番 ; 681-2307 681-2307 、 ; 718-4736 718-4736 、 ; 745-5047 745-5047 のMICRO-EDGE SIMMメモリカードソケットの極性化は左です。 注文コード47257727 品番5822021-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は仕様・内容量5種類から選べます 他の種類を見る
仕様
ジェンダー:メス
ボディ向き:ストレート
コンタクト材質:リン酸銅
コンタクトめっき:ニッケルの上に錫
コンタクト数:80
ピッチ:2.54mm
取り付けタイプ:スルーホール
端子方法:はんだ
ハウジング材質:液晶ポリマー
動作温度 Max:+105℃
TE Connectivity MICRO-EDGE SIMMソケット. MICRO-EDGE SIMMメモリカードソケットは、破損を低減するメタルラッチと耐熱性のあるLCPハウジングを備えています。 これらの基板スルーホール実装MICRO-EDGE SIMMソケットは中心間ピッチ1.27 mmで、正確な挿入を可能にする低挿入力、センターポスト、正極性を特徴としています。 品番 ; 681-2304 681-2304 、 ; 718-4739 718-4739 、 ; 717-6696 717-6696 のMICRO-EDGE SIMMソケットの極性化は右です。 品番 ; 681-2307 681-2307 、 ; 718-4736 718-4736 、 ; 745-5047 745-5047 のMICRO-EDGE SIMMメモリカードソケットの極性化は左です。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする