内容量1セット(360個)
仕様ポール形式:3シリーズ:SlimSeal Connector Miniatureオス・メス:メス極数:3プラグ/ソケット:ソケット色:黒タイプ:ミニチュア取り付けタイプ:ケーブルマウント定格電流:5A定格電圧:400 V acIP保護等級:IP67ケーブルサイズ:22 → 18 AWG端子方法:圧着TE Connectivity SlimSeal IP67ケーブル取り付けプラグ. TE Connectivity社のSlimsealファミリのミニチュアシールド電線対電線コネクタシリーズ。これらのIP67コンパクトコネクタは、頑丈な熱可塑樹脂ハウジング及びラバーシールを備え、最も苛酷な環境に適しています。電線対電線シールドコネクタは、確実なかん合を実現し、押すとリリースされるスプリングラッチを備えています。オス / メスコネクタは、2極形式と3極形式、及び簡単に識別できるように3種類のカラーが用意されています。. 特長と利点. コンパクト設計 かん合時にIP67等級のシール構造 3種類のカラーオプションにより、アセンブリの識別が簡単 組み立て済みシールにより、貴重な組み立て時間を節約 押すとリリースされるスプリングラッチシステム 幅広い動作温度範囲: -40 → +105 ℃. 用途. 屋外照明 業務用冷凍冷蔵庫の照明 HVAC装置 キッチン器具
注文コード47257937
品番2-2834075-3