NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の ラジアルころ軸受
NSK(日本精工)の 円筒ころ軸受
ベアリング
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
35
外径D(Φmm)
62
注文コード
47258057
品番
NU1007M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,500
この商品は
内径d・外径D
など
65
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
35
外径D(Φmm)
62
幅B(mm)
14
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
JIS等級
0
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
円筒ころ軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方