画像準備中

ベアリング

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)170 外径D(Φmm)260 注文コード47258267 品番NU1034M
3月31日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は92,980円となります。
参考基準価格(税別)¥193,000 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980
この商品は内径d・外径Dなど65種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)170 外径D(Φmm)260 幅B(mm)42 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47258057
2015-03-20
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

古い輸入車で部品入手が大変なのが、希望のサイズ形状のものが国産で手に入り満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする