NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の ラジアルころ軸受
NSK(日本精工)の 円筒ころ軸受
ベアリング 円筒ころ軸受 EMシリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
70
外径D(Φmm)
150
注文コード
47259301
品番
NU2314EM
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥91,100
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
この商品は
内径d・外径D
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
70
外径D(Φmm)
150
幅B(mm)
51
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
3920
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
3600
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
4500
JIS等級
0
基本定格荷重Cor(N)
325000
基本定格荷重Cr(N)
274000
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
円筒ころ軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方