画像準備中

ベアリング 円筒ころ軸受 EMシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)75 外径D(Φmm)160 注文コード47259335 品番NU2315EMC3
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥104,000 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は内径d・外径Dなど44種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)75 外径D(Φmm)160 幅B(mm)55 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)4860 内部すきま予圧記号C3 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑3400 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑4300 JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)395000 基本定格荷重Cr(N)330000 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする