画像準備中

ベアリング 円筒ころ軸受 EMシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)80 外径D(Φmm)170 注文コード47259344 品番NU2316EM
参考基準価格(税別)¥116,000 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品は内径d・外径Dなど44種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)80 外径D(Φmm)170 幅B(mm)58 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)5730 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑3200 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑4000 JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)430000 基本定格荷重Cr(N)355000 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする