画像準備中

ベアリング 円筒ころ軸受 EMシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)100 外径D(Φmm)215 注文コード47259432 品番NU2320EMC3
参考基準価格(税別)¥218,000 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980
この商品は内径d・外径Dなど44種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)100 外径D(Φmm)215 幅B(mm)73 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)11800 内部すきま予圧記号C3 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑2400 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑3000 JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)71500 基本定格荷重Cr(N)570000 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする