NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の ラジアルころ軸受
NSK(日本精工)の 円筒ころ軸受
ベアリング 円筒ころ軸受 EMシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
150
外径D(Φmm)
320
注文コード
47259527
品番
NU2330EM
参考基準価格(税別)
¥578,000
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
この商品は
内径d・外径D
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
150
外径D(Φmm)
320
幅B(mm)
108
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
45100
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
1600
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
2000
JIS等級
0
基本定格荷重Cor(N)
1600000
基本定格荷重Cr(N)
1160000
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
円筒ころ軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方