画像準備中

ベアリング 円筒ころ軸受 EMシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)170 外径D(Φmm)360 注文コード47259563 品番NU2334EM
参考基準価格(税別)¥969,000 販売価格(税込) ¥483,780
販売価格(税別)
439,800
この商品は内径d・外径Dなど44種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)170 外径D(Φmm)360 幅B(mm)120 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)63400 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑1400 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1800 JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)2070000 基本定格荷重Cr(N)1490000 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする