TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity オス ギボシ形接続子
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
47260633
品番
170021-3
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
この商品は
シリーズ・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
絶縁:絶縁
オス・メス:オス
最小ワイヤサイズmm2:0.5mm2
最大ワイヤサイズmm2:1.25mm2
最小ワイヤサイズAWG:20AWG
最大ワイヤサイズAWG:16AWG
コンタクトめっき:錫
コンタクト材質:真鍮, 銅合金
RoHS指令(10物質対応)
対応