TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity オス ギボシ形接続子
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
シリーズ
165400
注文コード
47260667
品番
165400-1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
この商品は
シリーズ・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:165400
絶縁:絶縁
オス・メス:オス
最小ワイヤサイズmm2:1mm2
最大ワイヤサイズmm2:2.6mm2
最小ワイヤサイズAWG:17AWG
最大ワイヤサイズAWG:13AWG
ブレット直径:8.1mm
シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド
コンタクトめっき:錫
コンタクト材質:真鍮
TE Connectivity圧着バレットコネクタ. 圧着バレットピンとレセプタクル端子はスズめっき黄銅製で、色付きのナイロン製絶縁スリーブで覆われています。これらの圧着バレットピンとレセプタクルコネクタは、2重ワイヤとの使用には適していません。
シリーズ
165400
RoHS指令(10物質対応)
対応