TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity オス ギボシ形接続子
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
シリーズ
Plasti-Grip
注文コード
47260685
品番
324227
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:Plasti-Grip
絶縁:絶縁
断熱材:ビニール
オス・メス:オス
最小ワイヤサイズmm2:1.25mm2
最大ワイヤサイズmm2:2mm2
最小ワイヤサイズAWG:16AWG
最大ワイヤサイズAWG:14AWG
ブレット直径:4.086mm
シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド
コンタクトめっき:錫
コンタクト材質:銅
二重線での使用は不適. TE Connectivity PLASTI-GRIP Shurプラグワイヤ圧着端子. PLASTI-GRIP Shurプラグワイヤ圧着端子は高導電性スズめっき銅製です。絶縁耐性が極めて高い94V-0等級のビニール絶縁スリーブ付きです。 このPLASTI-GRIP Shurプラグワイヤ圧着端子のバレルの内面は鋸歯が施されているため、圧着後の電気接触と伸張強度が最大になります。 ワイヤバレルにファンネルエントリするため、ストリップ線を容易に挿入できます。
シリーズ
Plasti-Grip
RoHS指令(10物質対応)
対応