NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の 直動部品
NSK(日本精工)の リニアガイド、ブロック
NSK(日本精工)の ガイド
モノキャリア MCHシリーズ 高梁剛性タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47261602
品番
MCH06010H20K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥104,700
この商品は
196
種類から選べます
他の種類を見る
種類
セット品
レール幅(mm)
60
レール長さ(mm)
200
ベアリング幅(mm)
59
ベアリング長(mm)
85.6
ベアリング取付穴種類
タップ穴
取付穴(M×ピッチ×l)(mm)
M5×0.8×8
基本静定格荷重Co(N)
16300
基本動定格荷重C(N)
14400
精度
上級
ストローク(mm)
100
ボールねじリード(mm)
20
スライダ仕様
シングルスライダ