画像準備中

モノキャリア MCHシリーズ 高梁剛性タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47261645 品番MCH06020H05K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥133,600
この商品は196種類から選べます 他の種類を見る
種類セット品 レール幅(mm)60 レール長さ(mm)300 ベアリング幅(mm)59 ベアリング長(mm)85.6 ベアリング取付穴種類タップ穴 取付穴(M×ピッチ×l)(mm)M5×0.8×8 基本静定格荷重Co(N)16300 基本動定格荷重C(N)22800 精度上級 ストローク(mm)200 ボールねじリード(mm)5 スライダ仕様シングルスライダ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドガイドの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/211/
2022-10-12

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする