TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity コネクタハウジング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
47262189
品番
928205-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
仕様
Amp-Quickハウジング
長さ(mm)
12.7
幅(mm)
4.5
取付方式
ケーブルマウント
ピッチ(mm)
2.54
シリーズ
AMP-QUICK
深さ(mm)
13.5
行数
1
コンタクト数
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用可能製品
基板用コネクタ