仕様TE Connectivity Econoseal III 070シリーズコネクタハウジング. Econoseal III 070シリーズ自動車用ワイヤコネクタプラグ及びレセプタクル式ハウジング。 この自動車用ワイヤコネクタハウジングには、ディスクリートケーブルのシーリング及び4.80 mmの中心線が付いています(5 mm の品番 : 718-7252 718-7252 とは独立)。 Econoseal III 070自動車用ワイヤコネクタハウジングは黒のナイロン製で分極かん合しており、慣性ロック、ランスレスコンタクトシステムを備え、0.5 → 2mm2のワイヤサイズレンジに対応しています。
長さ(mm)32.7
幅(mm)31.9
ピッチ(mm)4.8
シリーズEconoseal III 070
深さ(mm)36.35
材質(ハウジング)ナイロン
行数3
コンタクト数13
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
ボディ向きストレート
併用可能製品Econoseal IIIコネクタ