画像準備中

TE Connectivity コネクタハウジング オス 15極 3列 6.35mm メイテンロック

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズUniversal MATE-N-LOK II 注文コード47262934 品番770023-1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
この商品はシリーズ・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る
コンタクト数15 行数3 ピッチ(mm)6.35 オス・メスオス シリーズUniversal MATE-N-LOK II 併用可能製品ユニバーサルMate-N-Lok IIコネクタ ボディ向きストレート 深さ(mm)22.99 材質(ハウジング)ナイロン 仕様TE ConnectivityユニバーサルMate-N-Lok IIコネクタハウジングキット. ユニバーサルMate-N-Lok IIフリーハンギング又はパネル取り付けプラグ / ソケットハウジングキットは、標準Mate-n-Lokプラグ / ソケットコネクタとかん合するフロントとリアのコネクタコンポーネントから構成されています。 6.35 mmセンターラインのこのユニバーサルMate-N-Lok IIプラグ / ソケットハウジングキットは、UL94V-0ナイロン製です。コンタクトレイアウトはインライン又はマトリックスです。 コンタクトは別途注文する必要があります(品番 : 756-1199 756-1199 及びその製品シリーズを確認)。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする