TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity コネクタハウジング オス 16極 2列 3mm Dual Line Interlockシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
47263004
品番
172852-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
コンタクト数
16
行数
2
ピッチ(mm)
3
オス・メス
オス
取付方式
ケーブルマウント
シリーズ
Dual Line Interlock
併用可能製品
センターラインDLIコネクタ
ボディ向き
ストレート
長さ(mm)
26
幅(mm)
19.7
深さ(mm)
26
材質(ハウジング)
ナイロン
仕様
TE Connectivity DLIハウジング