TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity コネクタハウジング オス 16極 2列 3mm Dual Line Interlockシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47263013
品番
172021-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
コンタクト数
16
行数
2
ピッチ(mm)
3
オス・メス
オス
シリーズ
Dual Line Interlock
併用可能製品
センターラインDLIコネクタ
ボディ向き
ストレート
長さ(mm)
24.8
幅(mm)
19.7
深さ(mm)
24
材質(ハウジング)
ナイロン
仕様
TE Connectivity DLIハウジング
RoHS指令(10物質対応)
対応