TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity コネクタハウジング オス 26極 2列 Multilock 040/070シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
注文コード
47263503
品番
174516-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
仕様
TE Connectivity MULTILOCK 040 / 070ケーブル取り付けハイブリッドI/Oプラグハウジングコネクタ
長さ(mm)
43.1
幅(mm)
28
種類
トレー式
シリーズ
MULTILOCK 040/070
深さ(mm)
21
材質(ハウジング)
PBT
行数
2
コンタクト数
26
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
ボディ向き
ストレート
併用可能製品
電線対基板コネクタ