曜日別特売
MCM05021H10D00 モノキャリア MCMシリーズ 軽量タイプ NSK(日本精工) 47264174

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モノキャリア MCMシリーズ 軽量タイプ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1個注文コード47264174品番MCM05021H10D00
参考基準価格(税別)¥176,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800
種類セット品レール幅(mm)50レール長さ(mm)430ベアリング幅(mm)49ベアリング長(mm)98.6ベアリング取付穴種類タップ穴取付穴(M×ピッチ×l)(mm)M4×0.7×6基本静定格荷重Co(N)10900基本動定格荷重C(N)12400精度上級ストローク(mm)210ボールねじリード(mm)10スライダ仕様ダブルスライダ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドガイドの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/211/
2022-10-12

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする