TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity コネクタハウジング オス 4極 1列 5.08mm ダイナミック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(800個)
注文コード
47264377
品番
1-179553-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
コンタクト数
4
行数
1
ピッチ(mm)
5.08
オス・メス
オス
取付方式
ケーブルマウント
シリーズ
Dynamic 3000
併用可能製品
電線対基板コネクタ
ボディ向き
ストレート
長さ(mm)
46.99
幅(mm)
12.7
深さ(mm)
33.6
材質(ハウジング)
PET
仕様
高圧1列タイプ D-3200S