TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity コネクタハウジング オス 6極 1列 6.35mm メイテンロック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(800個)
注文コード
47264998
品番
926300-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
プラグハウジング. 対応するパネルレセプタクルハウジングまたは基板ヘッダとかん合するフリープラグハウジング。 ピンまたはソケットコンタクトを別途注文する必要があります(品番849-079〜849-108などを確認). UL94V-0コネクタ
長さ(mm)
58.4
ピッチ(mm)
6.35
シリーズ
Universal MATE-N-LOK
深さ(mm)
27.2
材質(ハウジング)
PA
行数
1
コンタクト数
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
ボディ向き
ストレート