仕様TE Connectivity Val-U-Lok 2列パネル取り付けプラグハウジング. Val-U-Lok 2列パネル取り付けプラグハウジングは、センターラインが4.2 mmで、電線対電線用途向けの製品です。 このVal-U-Lok 2列パネル取り付けプラグハウジングは、ポジティブラッチ機構を備えているので簡単に抜き差しすることができます。この製品にはキーが付いているため、かん合時に正確な位置合わせが可能です。 このVal-U-Lokプラグのハウジングは、UL94V-2等級の自然色のナイロン(X-794953-X)製、又はUL94V-0等級のナイロン(X-1586018-X)製です。また、ピンコンタクト(代表品番 : 496-0287 496-0287 を確認)に対応しています。
長さ(mm)18
幅(mm)10
取付方式表面実装
ピッチ(mm)4.2
シリーズVAL-U-LOK
深さ(mm)23.9
材質(ハウジング)ナイロン
行数2
コンタクト数8
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
ボディ向きストレート