TE Connectivity コネクタハウジング メス 10極 1列 2.54mm アンプモジュール

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) シリーズAMPMODU MOD II 注文コード47265883 品番280362
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品はシリーズ・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る
コンタクト数10 行数1 ピッチ(mm)2.54 オス・メスメス シリーズAMPMODU MOD II ボディ向きストレート 材質(ハウジング)サーモプラスチック 仕様シュラウドヘッダ用レセプタクルハウジング又はピンハウジング. AMPMODU IIハウジングについて、圧着コンタクト対応のものは代表品番 : 233-0022 233-0022 を確認、シュラウドヘッダとかん合するものは代表品番 : 232-9814 232-9814 を確認、またピンハウジングは代表品番 : 509-2082 509-2082 を確認。. Features and Benefits. Suitable for use with crimp contacts 2.54 mm pitch Compact and durable Wire to board and wire to wire applications available Forms part of the Tyco AMPMODU Range 併用可能製品センターラインMod IIコネクタ 長さ(mm)27.4 幅(mm)4.8 深さ(mm)13.7 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする