コンタクト数10
行数1
ピッチ(mm)2.54
オス・メスメス
取付方式ケーブルマウント
シリーズAMPMODU MOD IV
ボディ向きストレート
材質(ハウジング)ガラス繊維強化PBT
仕様2.54 mm TE Connectivity AMPMODU IVレセプタクルハウジング. AMPMODU IVレセプタクルハウジングシリーズ。. 黒ポリエステルのメスフライングコネクタ コンタクトについては品番 : 233-1889 233-1889 、 : 233-1895 233-1895 などを確認 オプションの保持プラグ(代表品番 : 509-2701 509-2701 )及びキープラグ(代表品番 : 509-2717 509-2717 )
RoHS指令(10物質対応)対応