TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity コネクタハウジング メス 12極 3列 メイテンロック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
47266583
品番
926681-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
丸型(ユニバーサル・メイテンロック)
長さ(mm)
31.7
幅(mm)
29.7
シリーズ
Universal MATE-N-LOK
深さ(mm)
27.4
材質(ハウジング)
ナイロン
行数
3
コンタクト数
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
ボディ向き
ストレート