TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity コネクタハウジング メス 16極 2列 2.54mm Micro-Matchシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47266827
品番
1-338095-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
コンタクト数
16
行数
2
ピッチ(mm)
2.54
オス・メス
メス
取付方式
ケーブルマウント
シリーズ
Micro-MaTch
併用可能製品
圧着スナップインコネクタ
ボディ向き
ストレート
長さ(mm)
23.6
幅(mm)
5.1
深さ(mm)
12.4
材質(ハウジング)
PET
仕様
Micro MaTch Cosiハウジング
RoHS指令(10物質対応)
対応