TE Connectivity コネクタハウジング メス 2極 EHMシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(200個) 注文コード47267746 品番100285-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
コンタクト数2 オス・メスメス 取付方式ケーブルマウント シリーズEHM 併用可能製品Econosealコネクタ ボディ向きストレート 幅(mm)28 深さ(mm)28 仕様TE Connectivity Econoseal EHMシリーズコネクタハウジング. Econoseal EHMシリーズのレセプタクル式自動車用ワイヤコネクタハウジングは黒のPBT製で、Oリングタイプのシリコンラバーシールが付いています。 レセプタクル式自動車用ワイヤコネクタハウジングはかん合を整列させるため極性化されており、ねじで結合されています(16S bayonet結合している品番 : 718-9368 718-9368 とは別です)。 これらのディスクリートワイヤコネクタハウジングに繋げるケーブルのレンジは0.5 → 4mm2(1 → 4mm2のケーブルを繋げる品番 : 718-9368 718-9368 とは別です) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする