仕様2.54 mm TE Connectivity AMPMODU IV圧着レセプタクルハウジング. 2.54 mmケーブル取り付けAMPMODU IV圧着レセプタクルハウジングは、1列インライン又は2列のコンタクト構成で、AMPMODU MOD II 0.025インチ基板ヘッダコネクタとかん合します。 これらのAMPMODU IV圧着レセプタクルハウジングは、正確なかん合のための極性指示が付いています。また、かん合保持ロック機能付きの製品(x-925369-x及びx-925370-8)もあります。 これらの2.54 mm AMPMODU IV圧着ソケットハウジングのハウジングは、緑色の熱可塑樹脂製です。 コンタクトは別売りです(代表品番233-1889を確認)。長さ(mm)17.78幅(mm)2.94取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)2.54シリーズAMPMODU MOD IV深さ(mm)14.2材質(ハウジング)ナイロン行数1コンタクト数7RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート併用可能製品センターラインMod IV、センターラインMod Vコネクタ