TE Connectivity コネクタハウジング メス 8極 2列 2.54mm アンプモジュール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 47269356 品番 280637
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
仕様ピンハウジング. これらのAMPMODU 2.54 mmピッチピンハウジングは、TE Connectivity Italianシリーズの一部です。. オスフライングコネクタ、2.54 mmピッチ 適切なオスコンタクトについては、品番 : 509-2183 509-2183 を確認 長さ(mm)23.8 幅(mm)7 ピッチ(mm)2.54 シリーズAMPMODU MOD II 深さ(mm)12.5 材質(ハウジング)ノリル 行数2 コンタクト数8 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス ボディ向きストレート 併用可能製品2列Snap-Inヘッダ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする