仕様
アクセサリタイプ:コンタクト
併用可能製品:自動車用コネクタ
シリーズ:MCON
オス・メス:オス
構成 : 品番 ; 718-7179 718-7179 : 単線シールシステム(SWS)を搭載したロックランス(LL)レセプタクルコンタクト 品番 ; 909-7741 909-7741 : クリーンボディ(CB)標準レセプタクルコンタクト 品番 ; 909-7794 909-7794 : 単線シールシステム(SWS)を搭載したクリーンボディ(CB)レセプタクルコンタクト 品番 ; 909-7766 909-7766 / ; 909-7889 909-7889 : 単線シールシステム(SWS)を搭載したロックランス(LL)タブコンタクト. TE Connectivity MCON 1.2 mmコンタクト. MCONレセプタクルコンタクトは、高電流容量のベース材料から製造され、8つの接点を備えており、高い信頼性を誇ります。 これらの車載用MCONレセプタクルコンタクトは、密閉ボックスデザインで、極性表示と二次ロック機能を備えています。また、コンタクトスプリングを保護します。
RoHS指令(10物質対応)対応