TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity ソケットコンタクト メス 圧着端子 シグナル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(4000個)
注文コード
47273389
品番
1703034-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス
ケーブルサイズ:20 → 17 AWG
端子方法:圧着
コンタクトタイプ:シグナル
コンタクトめっき:錫
コンタクト材質:リン酸銅
取り付けタイプ:ケーブルマウント
TE Connectivity SSC (シールドセンサコネクタ)システムコンタクト及びシール. SSC (シールドセンサコネクタ)コネクタとともに使用する圧着コンタクト及びシール。
RoHS指令(10物質対応)
対応