TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity ソケットコンタクト メス 圧着端子 シグナル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47273398
品番
5-1437720-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス
端子方法:圧着
併用可能製品:Triad 01コネクタ
コンタクトタイプ:シグナル
長さ:10.95mm
コンタクトめっき:無電解ニッケルの上に金コバルト
コンタクト材質:真鍮
取り付けタイプ:ケーブルマウント
コンタクト. 品番669-2995などでの使用に最適