TE Connectivity タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) PCB Pc Pin モーメンタリ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード47274073 品番1-1437565-8
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST)
ターミナルタイプ:PCピン
スイッチの動作:モーメンタリ
アクチュエータ長さ:3 (Dia.)mm
アクチュエータ色:茶
アクチュエータタイプ:丸型
長さ:5.99mm
幅:6.2mm
寸法:6 x 6 x 3.1mm
装着タイプ:PCB
コンタクト定格電流:50 mA
操作力:260±50 gm
動作温度範囲:-35 → +85℃
TE Connectivity FSMシリーズタクトスイッチ. TE Connectivity製の業務用タクタイルスイッチです。FSMシリーズスイッチは、モバイルデバイスに適しています。. THT、SMD、及びライトアングル型の実装で使用可能なSPNOタクトスイッチ SMDタイプは浸漬処理に対応
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする