仕様
コンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST)
ターミナルタイプ:PCピン
スイッチの動作:モーメンタリ
アクチュエータ長さ:2.5 (Dia.)mm
アクチュエータ色:ナチュラル、白
アクチュエータタイプ:丸型
長さ:6.2mm
幅:6.2mm
寸法:6.2 x 6.2 x 5mm
イルミネーション:あり
装着タイプ:PCB
コンタクト定格電流:50 mA
操作力:160±50 g
定格電圧:24V dc
TE Connectivity FSMシリーズタクトスイッチ. TE Connectivity製の業務用タクタイルスイッチです。FSMシリーズスイッチは、モバイルデバイスに適しています。. THT、SMD、及びライトアングル型の実装で使用可能なSPNOタクトスイッチ SMDタイプは浸漬処理に対応
RoHS指令(10物質対応)対応