24024MC3 自動調心ころ軸受 24000形 NSK(日本精工) 47274202 24024MC3 自動調心ころ軸受 24000形 NSK(日本精工) 47274202 24024MC3 自動調心ころ軸受 24000形 NSK(日本精工) 47274202 24024MC3 自動調心ころ軸受 24000形 NSK(日本精工) 47274202 24024MC3 自動調心ころ軸受 24000形 NSK(日本精工) 47274202

自動調心ころ軸受 24000形

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)120 注文コード47274202 品番24024MC3
参考基準価格(税別)¥98,900 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は内径dなど32種類から選べます 他の種類を見る
幅B(mm)60 外径D(Φmm)180 内径d(Φmm)120 シールド形状開放形 軌道輪形状自動調心ころ軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑1500 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)5330 内部すきま予圧記号C3 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑2000 JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)705000 基本定格荷重Cr(N)395000 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする