内容量1袋(1000個)
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST)ターミナルタイプ:スルーホールスイッチの動作:モーメンタリアクチュエータ長さ:1.5mmアクチュエータタイプ:ボタンコンタクト定格電流:50 mA @ 24 V dc操作力:1.28 N機械的寿命:20000CyclesTE Connectivity FSMシリーズタクトスイッチ. TE Connectivity製の業務用タクタイルスイッチです。FSMシリーズスイッチは、モバイルデバイスに適しています。. THT、SMD、及びライトアングル型の実装で使用可能なSPNOタクトスイッチ SMDタイプは浸漬処理に対応
注文コード47274369
品番1825965-1