内容量1袋(500個)
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST)ターミナルタイプ:スルーホールスイッチの動作:モーメンタリアクチュエータ長さ:0.27mmアクチュエータ色:赤アクチュエータタイプ:ボタンコンタクト定格電流:50 mA @ 24 V dc操作力:2.6 N動作温度 Min:-20℃TE Connectivity FSMシリーズタクトスイッチ. TE Connectivity製の業務用タクタイルスイッチです。FSMシリーズスイッチは、モバイルデバイスに適しています。. THT、SMD、及びライトアングル型の実装で使用可能なSPNOタクトスイッチ SMDタイプは浸漬処理に対応
注文コード47274378
品番FSM1LPA